曜日別特売
ATSAM3S1AB-AU Microchip マイコン SAM3S, 48-Pin LQFP ATSAM3S1AB-AU MICROCHIP 84012786

Microchip マイコン SAM3S, 48-Pin LQFP ATSAM3S1AB-AUATSAM3S1AB-AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
84012786
品番
ATSAM3S1AB-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

SMART SAM3S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにした、AtmelR SMART SAM3Sフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、システム設計を簡素にする機能や、消費電力量を2.3 mW @ 1 MHz、1.45 mW/MHz @ 64 MHz動作、及びリアルタイムクロックを稼動するバックアップモードで1.6 μAに低減する機能を統合しています。 このシリーズもパラレルキャプチャモードや、QTouch静電容量タッチサポートを備えています。

仕様
ファミリー名 = SAM3S
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 48
デバイスコア = ARM Cortex M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 1
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする