Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F242-I/SO

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F242-I/SO - MICROCHIP

PIC18F242 / 252 / 442 / 452 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様ファミリー名 = PIC18F、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 28、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 16 kB、最大周波数 = 40MHz、RAMサイズ = 768 B、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 2、SPIチャンネル数 = 1、USARTチャネルの数 = 1、動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(27個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017266PIC18F242-I/SO
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする