Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ256GB110-I/PT

Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ256GB110-I/PT MICROCHIP

仕様
ファミリー名 = PIC24FJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1 x OTG
PWMユニット数 = 9 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
USARTチャネルの数 = 0
高さ = 1.05mm
PIC24FJxxxGB106 / 108 / 110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84014990 PIC24FJ256GB110-I/PT
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする