Microchip マイコン, 16-Pin QFN PIC16F1824-I/ML

Microchip マイコン, 16-Pin QFN PIC16F1824-I/ML - MICROCHIP

PIC16F1824/1828 8ビットフラッシュマイクロコントローラ。Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F1824 / 1828ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能 CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 12 - PIC16F1824 I/Oピン x 18 - PIC16F1828 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)周辺機器 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1824 8チャンネル、PIC16F1828 12チャンネル mTouchTM静電容量センサモジュール - PIC16F1824 8チャンネル、PIC16F1828 12チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2つの拡張キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ - PIC16F1788 2個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ

仕様ファミリー名 = PIC16F、パッケージタイプ = QFN、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 16、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 4 kB、最大周波数 = 32MHz、RAMサイズ = 512 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 4 x 10 bit、SPIチャンネル数 = 1、CANチャンネル数 = 0、PCIチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(91個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017485PIC16F1824-I/ML
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする