Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC18F25K20T-I/ML
このファミリは、PIC18マイクロコントローラのすべての利点、つまり、経済的な価格での高い演算性能に加えて、高耐久性、フラッシュプログラムメモリを備えています。こうした特長の他に、PIC18F2XK20 / 4XK20マイクロコントローラファミリは、設計が拡張されているため、高性能で電力に左右されやすいさまざまな用途に最適です。高性能RISC CPU: Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ / 命令セット 最大1024バイト対応のデータEEPROM nous非同期レシーバトランスミッタモジュール(EUSART): RS-232、RS-485、LIN 2.0をサポート 自動ボー検出 起動時自動ウェークアップビット
- 仕様
- ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 1.536 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
幅 = 6mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























