このファミリは、PIC18マイクロコントローラのすべての利点、つまり、経済的な価格での高い演算性能に加えて、高耐久性、フラッシュプログラムメモリを備えています。こうした特長の他に、PIC18F2XK20 / 4XK20マイクロコントローラファミリは、設計が拡張されているため、高性能で電力に左右されやすいさまざまな用途に最適です。高性能RISC CPU: Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ / 命令セット 最大1024バイト対応のデータEEPROM nous非同期レシーバトランスミッタモジュール(EUSART): RS-232、RS-485、LIN 2.0をサポート 自動ボー検出 起動時自動ウェークアップビット