曜日別特売

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F54-I/P

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F54-I/P - MICROCHIP

PIC16F54-I/P マイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F54 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F54 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令でプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F54 は、基本的に 33 個の命令と つのスタックレベルを備えています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。;b>;特長: ;/b>;. ;ul>; ;li>;200 ナノ秒の命令実行 ;/li>; ;li>;33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li>; ;li>;12ビット幅の命令 ;/li>; ;li>;8ビット幅のデータパス ;/li>; ;li>;8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li>; ;li>;インサーキットデバッグ ;/li>; ;li>;直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li>; ;li>;DC 20 MHz のクロック速度 ;/li>; ;li>;512 12 フラッシュプログラムメモリ ;/li>; ;/ul>;. ;b>;用途: ;/b>;. ;ul>; ;li>;高速自動車 ;/li>; ;li>;家電用モータ制御 ;/li>; ;li>;低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li>; ;/ul>;. ;b>;追加のアクセサリが必要ですか? ;/b>;. ;ul>; ;li>;PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li>; ;li>;MPLAB デバッガ及びプログラマ? 134-9645 134-9645 ;/li>; ;li>;8 ピンマイクロコントローラ開発ボード? 904-8430 904-8430 ;/li>; ;/ul>;

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 25 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
UARTチャンネル数 = 0
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84016006PIC16F54-I/P
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする