Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F505T-I/SL

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F505T-I/SL - MICROCHIP

2Microchip デバイスは、パーソナルケア機器やセキュリティシステムから低消費電力のリモートトランスミッタやレシーバまで、さまざまな用途に適しています。最大周波数: 20MHz 1024 個のフラッシュプログラムメモリ 72 バイトのデータメモリを備えています スリープが解除され、ピンが変わったときにスリープが解除されます パッケージ: 14 ピン PDIP 、SOIC 、TSSOP

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 72 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84018684PIC16F505T-I/SL
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする