Microchip マイコン ATSAM, 144-Pin LQFP ATSAM4E16EA-AU

Microchip マイコン ATSAM, 144-Pin LQFP ATSAM4E16EA-AU - MICROCHIP

ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E16Cは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、1 MBフラッシュを内蔵し、2.0 / B対応CANインターフェース、IEEE1588規格対応の10 100 MbpsイーサネットMAC 1をはじめとする、複数のネットワーク 接続用ペリフェラルを搭載しています。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICE(TM)インサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス MC MPU システム 組み込み1.8 Vレギュレータ、コア及び外部コンポーネント用に最大100 mAの引き込み パワーオンリセットセルと低電力工場出荷時キャリブレーション済みブラウンアウト検出器をベースに構築 低電力RC発振器、3 20 MHzオンチップ発振器、PLL 1 PMC AIC 2線UART及びデバッグのサポート

仕様
ファミリー名 = ATSAM
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 MB
最大周波数 = 120MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
USARTチャネルの数 = 2
寸法 = 20 x 20 x 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84018928ATSAM4E16EA-AU
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする