曜日別特売

Microchip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S64C-AU

Microchip マイコン AT91, 64-Pin LQFP AT91SAM7S64C-AU - MICROCHIP

SMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。

仕様
ファミリー名 = AT91
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM7TDMI
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 55MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 2
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84016609AT91SAM7S64C-AU
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする