曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FV32KA302-I/SO

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FV32KA302-I/SO - MICROCHIP

PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC24FV
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 2.048 kB, 512 B
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84016794PIC24FV32KA302-I/SO
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする