曜日別特売

ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ

ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ - honeywell

チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃

仕様
圧力の読取りタイプ = 相対
最小圧力 = 0psi
最大圧力の読み = 15psi
許容差 = ±0.4 %
出力タイプ = 増幅
メディアは、測定 = ガス
アナログ出力 = 0.5 → 4.5 V
応答時間 = 1 ms
電流 Max = 10 mA
電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8401873640PC015G1A
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする