ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合