ハネウェル, 圧力センサ, 相対

ハネウェル, 圧力センサ, 相対 - honeywell

入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。基板実装タイプで、高感度、低消費電力。用途:医療機器、空気制御システムなど。

仕様
圧力の読取りタイプ = 相対
最小圧力 = 0psi
最大圧力の読み = 1psi
許容差 = ±0.2 %
出力タイプ = ホイートストンブリッジ
メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水
アナログ出力 = 0→ 35 mV
応答時間 = 1 ms
電源電圧 = 2.5→ 12 V DC
動作温度 Min = -40℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8401878824PCAFA2G
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする