ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ
最小圧力 = 0psi
最大圧力の読み = 15psi
精度 = 0.2 %
出力タイプ = 非増幅
メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水
アナログ出力 = 165 → 285 mV
応答時間 = 1 ms
電源電圧 = 10 V dc
最大使用温度 = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最小圧力 = 0psi
最大圧力の読み = 15psi
精度 = 0.2 %
出力タイプ = 非増幅
メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水
アナログ出力 = 165 → 285 mV
応答時間 = 1 ms
電源電圧 = 10 V dc
最大使用温度 = +85℃