曜日別特売

Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin Uパック ホール効果センサ 2SS52M

Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin Uパック ホール効果センサ 2SS52M - honeywell

シリーズ2SSオムニポーラ磁気抵抗素子. この磁気抵抗センサの感度は、磁気抵抗素子と平行な方向において、従来のホール効果センサと比べて(範囲にして)約10倍向上しています。 磁気特性はオムニポーラで、センサはN極又はS極のどちらでも作動します。

仕様
センサータイプ = ホール効果センサ
実装タイプ = スルーホール
マグネットタイプ = オムニポーラ
動作供給電圧 Max = 30 V
動作供給電圧 Min = 3.8 V
パッケージタイプ = Uパック
ピン数 = 3
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840166182SS52M
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする