ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,47μF,50V dc,PCX1H470MCL1GS

ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,47μF,50V dc,PCX1H470MCL1GS - ニチコン

CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け

仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 47μF
誘電体材料 = アルミV dc
実装タイプ = 表面実装
等価直列抵抗 = 30mΩ
リード間隔 = 4.6mm
許容差 = ±20%
長さ = 12.6mm
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 10 (Dia) x 12.6mm
シリーズ = CX
電解質の種類 = ソリッド
リップル電流 = 970mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013057PCX1H470MCL1GS
オープン
¥449
¥494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする