siroca
温度調節電気ケトル ブラック SK-D171 [0.8L]
付属品
電源プレート、取扱説明書
寸法(mm)
【本体(ふた含む)】165×257×142【本体+電源プレート】195×257×218
色
ブラック
容量(L)
0.8
本体質量(kg)
【本体(ふた含む)】0.595【本体+電源プレート】0.98
電源コード(m)
1.2
機能
【メモリ付き窓】無、【保温機能】有、【蒸気セーブ/カット機能】無、【カルキ飛ばし機能】無、【給湯ロック】無、【転倒防止機能】無、【空炊き防止機能】有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84019680
SKD171
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください