曜日別特売

小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式]

小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式] - エムケー精工
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ質量(kg)2消費電力(W)200電源AC100V(50-60Hz)安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置対応【精米量】0.5~2合電源コード(m)1.4寸法(cm)13.5×17.5×32制御方法マイコン制御定格時間15分モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒精米方式対流式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020066SM201
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする