減煙焼き肉グリル

減煙焼き肉グリル - YAMAZEN(山善)

おうちの焼肉革命!煙を約70%カットできる減煙焼き肉グリル。
煙を約70%カット(※1)
プレートに施した独自のカット構造により、煙の原因となる余分な油を効率的に下へと落とすことで、発生する煙を約70%(※1)カットします。(※1)メーカーホットプレートとの比較
油はねを約85%カット(※2)
調理中に発生する余分な油は油受け皿に落ちるので、テーブルなどへの油の飛び散りを抑えます。使用後のお掃除も楽になります。(※2)メーカーホットプレートとの比較
お肉の余分な脂をカット
お肉の余分な脂を効率的に落とすことで、煙を減らすだけでなく、お肉をヘルシーに焼き上げます。
・本体サイズ:幅39×奥行25×高さ8.5cm
・プレートサイズ:幅30×奥行20cm
・重量:約1.8kg(コントローラー含まず)
・コード長:2.5m(差込コントローラー式)
・温度調節:保温:80℃~強:230℃(バイメタル式サーモスタット)
・消費電力:1000W

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020145SLGX125
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする