遠赤スチームトースター Toffy アッシュホワイト K-TS6-AW

遠赤スチームトースター Toffy アッシュホワイト K-TS6-AW - ラドンナ
付属品トレイ、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】267×85×260電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)344×245×330(ハンドル・給水カップ含む)定格消費電力(W)1250電源コード(m)1タイマー15分火力調節【スチームトースト】1250W【HIGH】1000W【MEDIUM】735W【LOW】470W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84019890KTS6
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする