アイリスオーヤマ
単機能レンジ18L KMB-F186-W [18L /50/60Hz]
形状
【庫内】フラット
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
18
本体質量(kg)
11.7
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1300
幅外寸(mm)
456
レンジ出力(W)
50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍
ドア
ヨコ開き
外寸法・高さ(mm)
280
年間消費電力量(kWh/年)
59.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84019104
KMBF186W
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください