曜日別特売

キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装

キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装 - KINGBRIGHT

Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており、各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性

仕様
LED色 = 緑
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.5 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 °
主波長 = 568 nm
LED配置 = 直角
LED材質 = GaP
寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.3mm
長さ = 8.89mm
幅 = 4.32mm
高さ = 7.3mm
強度 = 20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013635L-710A8EW/1GD
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする