光トランシーバ Broadcom

光トランシーバ Broadcom - BROADCOM

AFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバです

仕様
最大データレート = 125Mbit/s
トランスミッタ標準上昇時間 = 1.9ns
トランスミッタ標準降下時間 = 1.6ns
最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14ns
最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.69ns
ピン数 = 9
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 42 x 25.4 x 12mm
コネクタータイプ = ST
ピークトランスミッタ波長 = 1380nm
ピーク感度波長 = 1380nm
高さ = 12mm
長さ = 42mm
シリーズ = AFBRmm
AFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバです
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013495AFBR-5803TZ
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする