光トランシーバ Broadcom
HFBR-5963ALZトランシーバ. HFBR-5963LZ/ALZ マルチモードスモールファクタトランシーバは、高速イーサネットとSONET OC-3/SDH STM-1の用途向けのソリューションを提供します。 このトランシーバには、LCコネクタと業界標準の2 x 5 DIPパッケージが付属しています。 用途には、マルチモードファイバATMバックボーンリンク、高速イーサネット、SONET/SDH機器があります。. LCコネクタインターフェイスには、外部コネクタシールドが付いています。 RoHS対応 62.5/125 mm及び50/125 mmのマルチモードファイバで動作 +3.3 Vシングル電源 適合: ウェーブはんだ及び水洗処理 ISO9001 ATMフォーラムに完全に準拠 UNI SONET OC-3マルチモードファイバ物理層の仕様 FDDI PMD規格の光学性能の要件に完全に適合 IEEE802.3uの100Base-FXバージョンの光学性能の要件に完全に適合 +3.3 V TTL信号検出出力 温度範囲: -40 → +85 ℃ HFBR-5963ALZ
- 仕様
- 最大データレート = 125 MBd, 155.52 MBd
コネクター形状 = 角形
トランスミッタ標準上昇時間 = 2.1ns
トランスミッタ標準降下時間 = 1.9ns
最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14 ns p-p
最大データレート時トランスミッタジッタ = 1.2 ns p-p
ピン数 = 10
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 48.19 x 15.05 x 10.8mm
コネクタータイプ = LC
ピークトランスミッタ波長 = 1380nm
ピーク感度波長 = 1380nm
高さ = 10.8mm
長さ = 48.19mm
最小ファイバサイズ = 50mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

