曜日別特売
HFBR-5963ALZ 光トランシーバ Broadcom BROADCOM 84018456

光トランシーバ Broadcom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84018456
品番
HFBR-5963ALZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

HFBR-5963ALZトランシーバ. HFBR-5963LZ/ALZ マルチモードスモールファクタトランシーバは、高速イーサネットとSONET OC-3/SDH STM-1の用途向けのソリューションを提供します。 このトランシーバには、LCコネクタと業界標準の2 x 5 DIPパッケージが付属しています。 用途には、マルチモードファイバATMバックボーンリンク、高速イーサネット、SONET/SDH機器があります。. LCコネクタインターフェイスには、外部コネクタシールドが付いています。 RoHS対応 62.5/125 mm及び50/125 mmのマルチモードファイバで動作 +3.3 Vシングル電源 適合: ウェーブはんだ及び水洗処理 ISO9001 ATMフォーラムに完全に準拠 UNI SONET OC-3マルチモードファイバ物理層の仕様 FDDI PMD規格の光学性能の要件に完全に適合 IEEE802.3uの100Base-FXバージョンの光学性能の要件に完全に適合 +3.3 V TTL信号検出出力 温度範囲: -40 → +85 ℃ HFBR-5963ALZ

仕様
最大データレート = 125 MBd, 155.52 MBd
コネクター形状 = 角形
トランスミッタ標準上昇時間 = 2.1ns
トランスミッタ標準降下時間 = 1.9ns
最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14 ns p-p
最大データレート時トランスミッタジッタ = 1.2 ns p-p
ピン数 = 10
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 48.19 x 15.05 x 10.8mm
コネクタータイプ = LC
ピークトランスミッタ波長 = 1380nm
ピーク感度波長 = 1380nm
高さ = 10.8mm
長さ = 48.19mm
最小ファイバサイズ = 50mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする