HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換