光レシーバ Broadcom

光レシーバ Broadcom - BROADCOM

HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)

仕様
最大データレート = 160Mbit/s
ピーク感度波長 = 865nm
標準上昇時間 = 3.3ns
標準降下時間 = 3.3ns
ピン数 = 8
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm
コネクタータイプ = ST
高さ = 10.2mm
長さ = 27.2mm
幅 = 12.7mm
出力信号タイプ = アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015166HFBR-2416MZ
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする