光レシーバ Broadcom

光レシーバ Broadcom - BROADCOM

AFBR-26x4Z 25x9Zシリーズ 光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies AFBR-26x4Z 25 9Z シリーズは、 mm のポリマー光ファイバ(POF)を使用した光ファイバレシーバで構成されています。この光ファイバレシーバは、 TTL ロジックファミリと互換性があります。AFBR-26x4Z 25x9Z 4ピンは、ロジック互換出力が可能な発光ダイオードを内蔵したデジタル IC で構成されています。汎用的なリンクハウジングに収容されたこれらのコンポーネントは、連動できるので、必要なスペースを最小限に抑えることができます。産業制御、ファクトリー・オートメーション、高電圧アイソレーション、接地ループ除去などの用途に使われています。. データ伝送信号レート DC 50 MBd TTL 出力ロジック:デジタル IC/PIN ダイオード内蔵 1mm プラスチック光ファイバ (POF) で最大距離 50 メートル 動作温度: -40 85 ℃

仕様
最大データレート = 50MBd
ピーク感度波長 = 685nm
標準上昇時間 = 5ns
標準降下時間 = 5ns
ピン数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm
高さ = 7.62mm
長さ = 18.8mm
幅 = 12.19mm
シリーズ = Versatile Link
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013425AFBR-2624Z
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする