曜日別特売

光レシーバ Broadcom

光レシーバ Broadcom - BROADCOM

HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換

仕様
最大データレート = 155Mbit/s
標準上昇時間 = 1.8ns
標準降下時間 = 2.2ns
ピーク波長 = 1370nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 8
寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mm
コネクタータイプ = 光ファイバ
高さ = 12.6mm
長さ = 29.8mm
幅 = 12.6mm
順方向電圧 = 1.7 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015830HFBR-2316TZ
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする