曜日別特売

リトルリッチ 折りたたみアイスボックス D-336

リトルリッチ 折りたたみアイスボックス   D-336 - パール金属

折りたためるから持ち運びも、収納にも便利。氷も水もおまかせ!
サイズ: 使用時/幅20×奥行13×高さ22cm(マチ12×12cm)、収納時/幅24×奥行7.5×高さ1.5cm
材質: 外面/紙、内面/アルミフィルム

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84026479D336
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする