曜日別特売

アバゴ LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5551

アバゴ LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5551 - AVAGO TECHNOLOGIES

単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。

仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
主波長 = 626 nm
文字幅 = 7.8mm
文字高さ = 14.2mm
共通接続 = アノード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸寸法 = 17 x 12.6 x 8mm
光度 = 1.48 mcd
表面色 = グレイ
順方向電圧 = 1.7 V
動作温度レンジ = -40 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(320個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84023618HDSP-5551
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする