Yageo SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071KL
1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 → 9 k Ω ). 5000 本リールで販売
- 仕様
- テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = RC1206
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
- 抵抗(Ω)
- 1k
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











