RC1206FR-071KL Yageo SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071KL YAGEO 84024580

Yageo SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071KLRC1206FR-071KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
注文コード
84024580
品番
RC1206FR-071KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 → 9 k Ω ). 5000 本リールで販売

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = RC1206
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
抵抗(Ω)
1k
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする