曜日別特売

Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813YD

Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813YD - KINGBRIGHT

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°

仕様
LED色 = 黄
パッケージタイプ = 10 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 50 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 30 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 588 nm
寸法 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84022288L-813YD
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする