Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SYCK
Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様
LED色 = 黄
パッケージタイプ = 3015 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 350 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 70 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
レンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2000個)
パッケージタイプ = 3015 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 350 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 70 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
レンズ色 = クリアmm