Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025ESGC

Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025ESGC - KINGBRIGHT

Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 3025 (1210)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 20 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 100 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 568 / 617 nm
寸法 = 3 x 2.5 x 1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84025264KPBL-3025ESGC
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする