メリタ
メリタオルフィプラス ブラック SKT531B
仕様
水槽タンク着脱可
付属品
フィルターペーパーナチュラルブラウン1×2(40枚)、メジャースプーン
適合
メリタフィルターペーパー1×2
材質
【ポット】ステンレス
寸法(mm)
310×146×293
容量(mL)
700
消費電力(W)
650
電源
AC100V
本体質量(kg)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84027154
SKT531B
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください