メリタノアプラス ホワイト SKT553W

メリタノアプラス  ホワイト SKT553W - メリタ
仕様水槽タンク着脱不可付属品フィルターペーパーナチュラルホワイト1×2(5枚)、メジャースプーン適合メリタフィルターペーパー1×2材質【ポット】ステンレス寸法(mm)269×152×311容量(mL)700消費電力(W)650電源AC100V本体質量(kg)1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84027267SKT553W
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする