曜日別特売

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 230mA, 2.28 x 1.7 x 1.28mm, 744760256C

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 230mA, 2.28 x 1.7 x 1.28mm, 744760256C - WURTH ELEKTRONIK

Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。

仕様
インダクタンス = 0.56 μH
最大直流電流 = 230mA
パッケージ/ケース = 0805C
長さ = 2.28mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.28mm
寸法 = 2.28 x 1.7 x 1.28mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 2.5Ω
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 340MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84025386744760256C
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする