曜日別特売
744760256C Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 230mA, 2.28 x 1.7 x 1.28mm, 744760256C WURTH ELEKTRONIK 84025386

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 230mA, 2.28 x 1.7 x 1.28mm, 744760256C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
84025386
品番
744760256C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。

仕様
インダクタンス = 0.56 μH
最大直流電流 = 230mA
パッケージ/ケース = 0805C
長さ = 2.28mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.28mm
寸法 = 2.28 x 1.7 x 1.28mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 2.5Ω
シリーズ = WE-KI
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 340MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする