Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24EP256GP204-I/PT

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24EP256GP204-I/PT - MICROCHIP

PIC24EPxxxGP/MC20x 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC24EPxxxGP/MC20xファミリは、最大70 MIPSのパフォーマンスを実現する、PIC24Eコアに基づく包括的な16ビットMCU製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) モデルによって6 16チャンネル 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2Cモジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)

仕様
ファミリー名 = PIC24EP
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 140MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 4
SPIチャンネル数 = 2
I2Cチャンネル数 = 2
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84026104PIC24EP256GP204-I/PT
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする