Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F510-I/SN
PIC12F510 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F510ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。これらのMCUは、最大2 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大38バイトSRAMのデータメモリを備えています。精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz又は8 MHzから選択可能な内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)
- 仕様
- ファミリー名 = PIC12F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード
最大周波数 = 8MHz
RAMサイズ = 38 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
高さ = 1.5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























