曜日別特売
PIC12F510-I/SN Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F510-I/SN MICROCHIP 84022647

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F510-I/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
84022647
品番
PIC12F510-I/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

PIC12F510 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F510ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。これらのMCUは、最大2 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大38バイトSRAMのデータメモリを備えています。精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz又は8 MHzから選択可能な内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)

仕様
ファミリー名 = PIC12F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード
最大周波数 = 8MHz
RAMサイズ = 38 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
高さ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする