曜日別特売

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AU

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AU - MICROCHIP

ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84022945ATMEGA328P-AU
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする