曜日別特売

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4455-I/P

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4455-I/P - MICROCHIP

PIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 40
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 24 kB、256 B
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 2.048 kB
USBチャンネル = 1 x デバイス
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
長さ = 53.21mm
PIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84024616PIC18F4455-I/P
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする