曜日別特売

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AU

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AU - MICROCHIP

Microchipの低消費電力で高性能の8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な64 kB ISPフラッシュメモリ、2 kB EEPROM、4 kB SRAM、汎用I/Oライン x 27、汎用作業レジスタ x 32、モータ用パワーステージコントローラ x 1、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2、HW LIN付きUART x 1、設定可能な2つの差動ゲイン入力段を備えた11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータ、個別の発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマ、SPIシリアルポート、オンチップデバッグシステム、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、2.7-5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 4.096 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84021755ATMEGA64M1-AU
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする