曜日別特売

Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8622-I/PT

Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8622-I/PT - MICROCHIP

PIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。Microchip PIC18F8527 / 8622 / 8627 / 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 8 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 → 5.5 V ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 V ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 V (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク / ソース25 mA / 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ / 比較 / PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール - 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ - 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 80
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 3.936 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 2
寸法 = 12 x 12 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84025465PIC18F8622-I/PT
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする