Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATXMEGA192C3-AU
高性能、低電力の8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラは、read-while-write機能搭載の192 KBインシステムプログラマブルフラッシュメモリ(8 KBブートコードセクション)、2 KB EEPROM、16 KB SRAM、4チャンネルイベントシステム、プログラマブルマルチレベル割り込みコントローラ、汎用I/Oライン x 50を搭載しています。Atmel AVR CPU メモリ DMAC - ダイレクトメモリアクセスコントローラ イベントシステム システムクロック及びクロックオプション パワー管理とスリープモード システム制御とリセット WDT - ウォッチドッグタイマ 割り込みとプログラマブルマルチレベル割り込みコントローラ ポート - I/Oポート TC - 16ビットタイマ / カウンター AWeX - 高度な波形拡張機能 高分解能 - 高分解能拡張機能 RTC - リアルタイムカウンター USB - ユニバーサルシリアルバスインターフェース
- 仕様
- ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8 bit, 16bit
プログラムメモリサイズ = 192 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 16 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 5
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























