ATXMEGA192C3-AU Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATXMEGA192C3-AU MICROCHIP 84021956

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATXMEGA192C3-AUATXMEGA192C3-AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
84021956
品番
ATXMEGA192C3-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

高性能、低電力の8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラは、read-while-write機能搭載の192 KBインシステムプログラマブルフラッシュメモリ(8 KBブートコードセクション)、2 KB EEPROM、16 KB SRAM、4チャンネルイベントシステム、プログラマブルマルチレベル割り込みコントローラ、汎用I/Oライン x 50を搭載しています。Atmel AVR CPU メモリ DMAC - ダイレクトメモリアクセスコントローラ イベントシステム システムクロック及びクロックオプション パワー管理とスリープモード システム制御とリセット WDT - ウォッチドッグタイマ 割り込みとプログラマブルマルチレベル割り込みコントローラ ポート - I/Oポート TC - 16ビットタイマ / カウンター AWeX - 高度な波形拡張機能 高分解能 - 高分解能拡張機能 RTC - リアルタイムカウンター USB - ユニバーサルシリアルバスインターフェース

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8 bit, 16bit
プログラムメモリサイズ = 192 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 16 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 5
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする